LEPLUS NEXT
Apple Watch 42/44/45/49mm バンド 「CORVIN」 ベルクロナイロンバンドA 軽量
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
84635646
品番
LN-AW49B03GR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,982
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
軽いつけ心地のナイロン製Apple Watchバンド/乾きやすく軽量でスポーツにも最適/簡単に着脱できるベルクロ留め仕様/シーンを問わずマッチするシンプルデザイン
対応
Apple Watch Series1 42mm/Apple Watch Series2 42mm/Apple Watch Series3 42mm/Apple Watch Series4 44mm/Apple Watch Series5 44mm/Apple Watch SeriesSE 44mm/Apple Watch Series6 44mm/Apple Watch Series7 45mm/Apple Watch Series8 45mm//Apple Watch Series9 45mm/Apple Watch Ultra 2 49mm
※お持ちのアップルウォッチのシリーズとサイズをご確認ください。アップルウォッチ本体裏側にサイズが刻印されています。
材質
ナイロン+プラスチック
色
オリーブ
質量(g)
6.6