LEPLUS NEXT
Apple Watch 42/44/45/49mm バンド 「CORVIN」 ストレッチナイロンバンドB 軽量
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
グリーン
グリーン
ネイビー
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84635734
品番
LN-AW49B06GR
参考基準価格(税別)
¥1,982
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
軽いつけ心地のナイロン製Apple Watchバンド/乾きやすく軽量でスポーツにも最適/毎日の着脱が楽なストレッチ素材/コーデを選ばないシンプルデザイン
対応
Apple Watch Series1 42mm/Apple Watch Series2 42mm/Apple Watch Series3 42mm/Apple Watch Series4 44mm/Apple Watch Series5 44mm/Apple Watch SeriesSE 44mm/Apple Watch Series6 44mm/Apple Watch Series7 45mm/Apple Watch Series8 45mm//Apple Watch Series9 45mm/Apple Watch Ultra 2 49mm
※お持ちのアップルウォッチのシリーズとサイズをご確認ください。アップルウォッチ本体裏側にサイズが刻印されています。
材質
ナイロン+ステンレス
色
グリーン
質量(g)
11.9