LEPLUS NEXT
Apple Watch 38/40/41mm バンド 「CORVIN」 スリムシンプルレザーバンド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
グレー
グレー
ブラウン
ベージュ
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84635908
品番
LN-AW41B31GY
参考基準価格(税別)
¥3,982
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
気品のある本革製Apple Watchバンド/ピン留め式で着脱しやすい/手首を華奢に見せるスリムデザイン
対応
Apple Watch Series1 38mm/Apple Watch Series2 38mm/Apple Watch Series3 38mm/Apple Watch Series4 40mm/Apple Watch Series5 40mm/Apple Watch SeriesSE 40mm/Apple Watch Series6 40mm/Apple Watch Series7 41mm/Apple Watch Series8 41mm/Apple Watch Series9 41mm
※※お持ちのアップルウォッチのシリーズとサイズをご確認ください。アップルウォッチ本体裏側にサイズが刻印されています。
材質
本革+ステンレス
色
グレー
質量(g)
10.6