LEPLUS NEXT
Apple Watch 38/40/41mm バンド 「CORVIN」 ヴィンテージ調レザーバンド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ネイビー
ネイビー
ブラウン
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84635960
品番
LN-AW41B33NV
参考基準価格(税別)
¥3,982
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
気品のある本革製Apple Watchバンド/馴染みのある穴留め式バックルで着脱しやすい/ハンドメイド感のあるヴィンテージ調ワックスレザーとステッチ
対応
Apple Watch Series1 38mm/Apple Watch Series2 38mm/Apple Watch Series3 38mm/Apple Watch Series4 40mm/Apple Watch Series5 40mm/Apple Watch SeriesSE 40mm/Apple Watch Series6 40mm/Apple Watch Series7 41mm/Apple Watch Series8 41mm/Apple Watch Series9 41mm
※※お持ちのアップルウォッチのシリーズとサイズをご確認ください。アップルウォッチ本体裏側にサイズが刻印されています。
材質
本革+ステンレス
色
ネイビー
質量(g)
19.3