LEPLUS NEXT
Apple Watch 42/44/45/49mm バンド 「CORVIN」 ベーシックレザーバンド
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
色
ブラウン
注文コード
84636057
品番
LN-AW49B16BR
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥3,982
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
気品のある本革製Apple Watchバンド/馴染みのある穴留め式バックルで着脱しやすい/ヴィンテージ感のあるワックスレザー仕上げ
対応
Apple Watch Series1 42mm/Apple Watch Series2 42mm/Apple Watch Series3 42mm/Apple Watch Series4 44mm/Apple Watch Series5 44mm/Apple Watch SeriesSE 44mm/Apple Watch Series6 44mm/Apple Watch Series7 45mm/Apple Watch Series8 45mm//Apple Watch Series9 45mm/Apple Watch Ultra 2 49mm
※お持ちのアップルウォッチのシリーズとサイズをご確認ください。アップルウォッチ本体裏側にサイズが刻印されています。
材質
本革+ステンレス
色
ブラウン
質量(g)
20.4