LN-AW49B16NV Apple Watch 42/44/45/49mm バンド 「CORVIN」 ベーシックレザーバンド LEPLUS NEXT 84636066

LN-AW49B16NV Apple Watch 42/44/45/49mm バンド 「CORVIN」 ベーシックレザーバンド LEPLUS NEXT 84636066
LN-AW49B16NV Apple Watch 42/44/45/49mm バンド 「CORVIN」 ベーシックレザーバンド LEPLUS NEXT 84636066
LN-AW49B16NV Apple Watch 42/44/45/49mm バンド 「CORVIN」 ベーシックレザーバンド LEPLUS NEXT 84636066
LN-AW49B16NV Apple Watch 42/44/45/49mm バンド 「CORVIN」 ベーシックレザーバンド LEPLUS NEXT 84636066
LN-AW49B16NV Apple Watch 42/44/45/49mm バンド 「CORVIN」 ベーシックレザーバンド LEPLUS NEXT 84636066
LN-AW49B16NV Apple Watch 42/44/45/49mm バンド 「CORVIN」 ベーシックレザーバンド LEPLUS NEXT 84636066
LN-AW49B16NV Apple Watch 42/44/45/49mm バンド 「CORVIN」 ベーシックレザーバンド LEPLUS NEXT 84636066

Apple Watch 42/44/45/49mm バンド 「CORVIN」 ベーシックレザーバンド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個ネイビー注文コード84636066品番LN-AW49B16NV
参考基準価格(税別)¥3,982販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

気品のある本革製Apple Watchバンド/馴染みのある穴留め式バックルで着脱しやすい/ヴィンテージ感のあるワックスレザー仕上げ

対応
Apple Watch Series1 42mm/Apple Watch Series2 42mm/Apple Watch Series3 42mm/Apple Watch Series4 44mm/Apple Watch Series5 44mm/Apple Watch SeriesSE 44mm/Apple Watch Series6 44mm/Apple Watch Series7 45mm/Apple Watch Series8 45mm//Apple Watch Series9 45mm/Apple Watch Ultra 2 49mm
※お持ちのアップルウォッチのシリーズとサイズをご確認ください。アップルウォッチ本体裏側にサイズが刻印されています。
材質本革+ステンレスネイビー質量(g)20.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする