帝人フロンティア(NI帝人)
クリアスルー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
長さ(m)
30
10
30
色
半透明
半透明
ホワイト
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
84636258
品番
CG-55 半透明
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
不燃材料 認定番号 NM-4049-1
用途
間仕切り・ビニールカーテン・カバーなど
厚さ(mm)
0.27
色
半透明
タイプ
静電防止
長さ(m)
30
幅(cm)
203
機能
不燃
質量(g/m
2
)
370
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300