帝人フロンティア(NI帝人)
クリアスルー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
長さ(m)
30
5
10
30
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
84636319
品番
ユークリアーシートF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483,780
販売価格(税別)
¥
439,800
バスケットに入れる
不燃材料 認定番号 NM-555
用途
間仕切り・ビニールカーテン・カバーなど
厚さ(mm)
0.28
色
透明
タイプ
不燃透明
長さ(m)
30
幅(cm)
102
機能
不燃
質量(g/m
2
)
375
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300