ユークリアーシートN クリアスルー 帝人フロンティア(NI帝人) 84636346

ユークリアーシートN クリアスルー 帝人フロンティア(NI帝人) 84636346
ユークリアーシートN クリアスルー 帝人フロンティア(NI帝人) 84636346
ユークリアーシートN クリアスルー 帝人フロンティア(NI帝人) 84636346

クリアスルー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
長さ(m)30
内容量1巻注文コード84636346品番ユークリアーシートN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥648,780
販売価格(税別)
589,800

不燃材料 認定番号 NM-4334

用途間仕切り・ビニールカーテン・カバーなど厚さ(mm)0.49透明タイプ不燃糸入り透明長さ(m)30幅(cm)96機能不燃質量(g/m2)420
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする