80030801 安心快適ショーツ(3枚組) 尿漏れ対策 抗菌防臭加工 吸水帯一体型 ケアファッション 84636775

安心快適ショーツ(3枚組) 尿漏れ対策 抗菌防臭加工 吸水帯一体型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズM
ウエスト(cm)64~70
ピーチ
内容量1組注文コード84636775品番80030801
参考基準価格(税別)¥6,980販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

『安心快適ショーツ(3枚組) 尿漏れ対策 抗菌防臭加工 吸水帯一体型』は、もしもの時に備えてはいていればお出かけも安心なショーツの、お買い得の3枚組セット商品です。通常の下着と見た目もはき心地もほぼ同じですので、紙パンツやオムツに抵抗がある方も躊躇なくはけます。尿意を実感しやすく、下着が濡れる感覚も体感できますので、オムツ交換といった介護に頼らず自立意識を支援します。繰り返し洗っても使えるため経済的です。下着と吸水帯が一体になったタイプで、大容量吸水が可能な吸水帯で尿漏れをしっかり吸水・拡散します。

用途婦人の尿漏れ対策下着に。ピーチサイズMウエスト(cm)64~70総丈(cm)32ヒップ(cm)87~95吸水量(mL)120性別女性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする