ヒロ・コーポレーション
ガラスケトル【HKG-012-BK】 [1.2L]
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84663610
品番
HKG-012-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
色
ブラック
容量(L)
1.2
消費電力(W)
800
電源
AC100V(50-60Hz)
本体寸法(mm)
210×210×150
本体質量(g)
830
保証期間
お買い上げ日より1年
コード長さ(cm)
68