LUXD コーヒーミル la marzocco(ラ・マルゾッコ) ステン ラッキーコーヒーマシン 84663777

コーヒーミル la marzocco(ラ・マルゾッコ) ステン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード84663777品番LUXD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

ラマルゾッコ社 80年以上の歴史とマシンづくりへの情熱が受け継がれた伝統のブランド 「クラフトマンシップ」が受け継がれたコンパクトサイズのグラインダー
~la marzocco(ラ・マルゾッコ)とは~
ラ・マルゾッコ社が探究し続ける品質や信頼性、ユニークで斬新なデザインは全てにこだわりと妥協を許さないプロフェッショナルとしての誇りです。
製造過程では一貫したハンドクラフトを実践。この手法は、創業者の「ジュゼッペ・バンビ」の素晴らしい経験とマシンづくりへの情熱から生まれ、これまで脈々と受け継がれてきました。
ラ・マルゾッコ社は時代の進歩に対応しつつも、今なお、「クラフトマンシップ」を大切にする企業であり続けています。
刃の形状 フラットタイプ (薄い平行刃の噛み合わせによってコーヒー豆を挽く構造。刃を高速回転させるため、豆を力強くグラインドする事が可能) ホッパー容量 0,6kg 電源 : 単相100V 消費電力 250W 能力 50Hz : 84g/h 60Hz : 102g/h寸法 W180 D250 H475 重量 : 10,5kg

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする