曜日別特売
KCM5 アロマドリップコーヒーメーカー Toffy スレートグリーン K-CM5-SG [ミルなし] ラドンナ 84664626

アロマドリップコーヒーメーカー Toffy スレートグリーン K-CM5-SG [ミルなし]

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード84664626品番KCM5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
付属品計量スプーン、ユーザーズガイド(保証書含む)電源AC100V(50-60Hz)本体寸法(mm)160×275×200定格消費電力(W)600電源コード(m)1水タンク容量(mL)650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする