スケーター
スエット素材ダイカットバッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ピカチュウ23
トトロ
中トトロ
ピカチュウ23
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84666105
品番
KNBD1
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
人気キャラクターのバッグです。手提げ型になっているので、ちょっとしたお出かけにも便利。公園や遊園地で目立っちゃおう。いつも一緒に連れて行ってね。
材質
表生地・持ち手:ポリエステル、綿 裏生地・パイピング:ポリエステル
色
ピカチュウ23
高さ(mm)
200
質量(g)
90
縦(mm)
120
横(mm)
150