STYL2 超軽量ボトル250ml スケーター 84666200

STYL2 超軽量ボトル250ml スケーター 84666200
STYL2 超軽量ボトル250ml スケーター 84666200
STYL2 超軽量ボトル250ml スケーター 84666200
STYL2 超軽量ボトル250ml スケーター 84666200
STYL2 超軽量ボトル250ml スケーター 84666200
STYL2 超軽量ボトル250ml スケーター 84666200

超軽量ボトル250ml

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード84666200品番STYL2
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

持ち運びやすい超軽量マグボトル。コンパクトサイズの直飲み水筒。保冷保温ができるステンレス真空二重構造。氷が入れやすい広口タイプ。持ち歩きやすい重さなので、ちょっとしたお出かけや就寝時に枕元に置いておくのにもピッタリです。熱い飲み物を入れた場合は火傷の恐れがありますので、飲める程度に冷ましてからお飲みください。

材質内びん・口がね:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、フタ:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴムトトロ容量(mL)250高さ(mm)143質量(g)110縦(mm)58横(mm)58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする