PDSH6DX ワンプッシュストローボトル スケーター 84666437

PDSH6DX ワンプッシュストローボトル スケーター 84666437
PDSH6DX ワンプッシュストローボトル スケーター 84666437
PDSH6DX ワンプッシュストローボトル スケーター 84666437
PDSH6DX ワンプッシュストローボトル スケーター 84666437
PDSH6DX ワンプッシュストローボトル スケーター 84666437
PDSH6DX ワンプッシュストローボトル スケーター 84666437

ワンプッシュストローボトル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個
容量(mL)530
内容量1個注文コード84666437品番PDSH6DX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,900

プッシュ式で簡単オープン!ストロー飲みタイプの水筒!本体は中身が見えるクリアで丈夫な素材。ワンプッシュオープンでシリコーン製のストローが出てきて飲みやすい!肩にかけて持ち運べるショルダーベルト付き。名前シール付き。

材質本体:飽和ポリエステル樹脂、本体カバー・押しボタン:ABS樹脂、フタ・キャップ・ベルト止具:ポリプロピレン、パッキン・飲み口・ストロー:シリコーンゴム、ベルト:ポリエステルディノサウルス ピク容量(mL)530高さ(mm)176質量(g)235縦(mm)76横(mm)112耐熱温度(℃)本体・本体カバー・押しボタン100、フタ・キャップ・ベルト止具120、パッキン・飲み口・ストロー140
注意
※25度以上の飲料を水を入れないでください。口内やけどや飲み物が逆流する場合があります。
※自動食器洗浄機または食器乾燥機は絶対に使用しないでください。
※煮沸消毒は絶対にしないでください。変形することがあります。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
84666437PDSH6DX68841537PDSH6DXPDSH6DX ワンプッシュストローボトル スケーター 68841537ワンプッシュストローボトルスケーター1個(235g)
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする