曜日別特売
PFLB6AG 抗菌ふわっと弁当箱 スケーター 84666638

PFLB6AG 抗菌ふわっと弁当箱 スケーター 84666638
PFLB6AG 抗菌ふわっと弁当箱 スケーター 84666638

抗菌ふわっと弁当箱

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード84666638品番PFLB6AG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,080

SIAA抗菌加工。Ag+ 銀イオンで抗菌仕様。細菌の増殖を抑制します。ドーム型のフタでふわっと盛っておいしさUP! のりやふりかけがフタにつきにくい。高い仕切りでおかずが偏りにくい。4点ロックなので汁漏れしにくいです。片手で持てるスリムタイプ。フタを外して電子レンジOK、食洗機にも対応しています。

材質フタ:AS樹脂、本体・止具・仕切:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、使用抗菌剤の種類:無機抗菌剤オーシャンブルー高さ(mm)62質量(g)165縦(mm)108横(mm)186耐熱温度(℃)フタ100、本体・止具・仕切・パッキン140耐冷温度(℃)(-20)品質表示に明記なし

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
84666638PFLB6AG82415149PFLB6AGPFLB6AG 抗菌食洗機対応ふわっと弁当箱 スケーター 82415149抗菌食洗機対応ふわっと弁当箱スケーター1個(165g)
939
税込1,033
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする