QAF2BAAG 抗菌ふわっとタイトランチ スケーター 84666690

QAF2BAAG 抗菌ふわっとタイトランチ スケーター 84666690
QAF2BAAG 抗菌ふわっとタイトランチ スケーター 84666690
QAF2BAAG 抗菌ふわっとタイトランチ スケーター 84666690

抗菌ふわっとタイトランチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード84666690品番QAF2BAAG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500

SIAA抗菌加工。Ag+ 銀イオンで抗菌仕様。細菌の増殖を抑制します。ふわっと盛り付けが出来るドーム型フタの弁当箱。おかずが片寄りにくい高い仕切りと入れ分けに便利な中子が付いているので、ご飯とおかずが混ざりません。名前シールが付いているのでお子様が幼稚園や学校で使用しても分りやすい。フタを外せば電子レンジの使用が可能です。お子様にピッタリの容量です。食洗機対応で後片付けが簡単です。

材質フタ:AS樹脂、本体・中子・仕切:ポリプロピレン、止具:ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム、使用抗菌剤の種類:無機抗菌剤DR ステッカー高さ(mm)56質量(g)150縦(mm)123横(mm)148耐熱温度(℃)フタ・止具100、本体・中子・仕切・パッキン140耐冷温度(℃)-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする