ミツギロン
LED合図灯 ピカボー
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1セット(40個)
1本
1セット(40個)
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(40個)
注文コード
84667155
品番
LE-05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
発光は点滅・点灯に切り替えが可能です。
用途
夜間工事現場等。
色
レッド
幅×長さ(mm)
32×545
仕様
LED使用
質量(g)
146
電源
単2乾電池×2本(別売)
連続使用時間(時間)
160(アルカリ電池使用)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません