CN-05 ガードコーン赤 ミツギロン 84667399

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CN-05 ガードコーン赤 ミツギロン 84667399
CN-05 ガードコーン赤 ミツギロン 84667399

ガードコーン赤

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(20台)
内容量1セット(20台)注文コード84667399品番CN-05
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

重石不要!タンク一体型!
先端の穴に紐やロープを通してご使用いただけます。

材質ポリエチレン幅(mm)370質量(kg)1.3(満水時3.7)レッド高さ(mm)757種類スタンダード上部穴径(Φmm)24デザイン無地
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10341302
2020-10-09
用途: 立ち入り禁止
サービス業

コーンベットなど重しを別途追加せずにこのコーン1つで済むのは良い。水を入れて使用していますが、もうっちょと重くなればよかったかなと思います。普通に使用する分には全く問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする