ミツギロン
プラケード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1セット(10台)
1台
1セット(10台)
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10台)
注文コード
84667469
品番
SF-17-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
足がワンタッチで開くので、現場での設置や撤去が短時間で行えます。
コンパクトに折りたためるので、運搬時かさばりません。
車のトランクに収納可能です。
設置・撤去が素早くできる軽量型バリケードです。
用途
移動工事に。清掃・点検作業に。
材質
[プレート]ABS樹脂、[脚]スチール、[カバー]ポリエチレン
色
黄色
幅(m)
1
質量(kg)
1.4
高さ(mm)
580
奥行(mm)
350
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません