SF-77-W Vストンチェーンスタンド ミツギロン 84667557

 

SF-77-W Vストンチェーンスタンド ミツギロン 84667557
SF-77-W Vストンチェーンスタンド ミツギロン 84667557
SF-77-W Vストンチェーンスタンド ミツギロン 84667557
SF-77-W Vストンチェーンスタンド ミツギロン 84667557
SF-77-W Vストンチェーンスタンド ミツギロン 84667557
SF-77-W Vストンチェーンスタンド ミツギロン 84667557

Vストンチェーンスタンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(20台)
黒、(ポール)白
内容量1セット(20台)注文コード84667557品番SF-77-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

工場や倉庫などあらゆる店舗施設内のコーナーにぴったりフィットします。
床の区画ラインの角にジャストフィットします。
台の部分に、水または砂を入れて重しとして使用できます。(満水時:約2.6kg、満砂時:約3.6kg)
台の部分を重ねて収納できます。

用途工場や倉庫の区画整備に。セット内容Vストン、チェーンスタンドポール、固定キャップ幅(mm)369材質/仕上Vストン:ポリエチレン(PE)、チェーンスタンドポール:ポリエチレン(PE)、固定キャップ:ポリエチレン(PE)黒、(ポール)白高さ(mm)815質量(g)590ポール径(Φmm)54
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする