SF-67 ミニスタンド ミツギロン 84667575

 

SF-67 ミニスタンド ミツギロン 84667575
SF-67 ミニスタンド ミツギロン 84667575
SF-67 ミニスタンド ミツギロン 84667575

ミニスタンド

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(24台)
内容量1セット(24台)注文コード84667575品番SF-67
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

コンパクトで持ち運びに便利なサインボードです。
様々なシールを使って区画整備にもご利用いただけます。
プラスチック製で錆びないので、雨の日も安心です。
表示スタンドと土台のセットです。
取り付け簡単で、すぐに設置できます。
土台に水または砂を入れると重石になります。

用途注意喚起や駐車場などに便利なサインボードです表示内容無地材質スタンド本体:PE、土台(ポリ台):PE、土台(ポリ台)用蓋:PEセット内容本体、土台(ポリ台)、土台用蓋質量(kg)満水時約3.8/満砂時約5.3(共に本体重量を含む)高さ(mm)550質量(g)800取付方式スタンド奥行(mm)45間口(mm)390耐熱温度(℃)70耐冷温度(℃)-10
注意
※表示シールは別売です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52400837
2020-09-18
用途: 駐車場に設置します。
運輸・通信業

思ったより大きかったですがよかったです。
早速使用します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする