曜日別特売
- ラバーターフ SLDS(セルデス) 84670305

 

- ラバーターフ SLDS(セルデス) 84670305
- ラバーターフ SLDS(セルデス) 84670305
- ラバーターフ SLDS(セルデス) 84670305
- ラバーターフ SLDS(セルデス) 84670305
- ラバーターフ SLDS(セルデス) 84670305
- ラバーターフ SLDS(セルデス) 84670305
- ラバーターフ SLDS(セルデス) 84670305

ラバーターフ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1枚注文コード84670305品番-
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

摩耗性の高いショートパイル人工芝とゴムマットを合体させた新マット。高いクッション性と衝撃吸収でトレーニング時の騒音と振動の低減を実現。
高重量でズレにくく、屋内外での使用も可能なマルチマットです。

用途トレーニングジム、スポーツクラブ材質カールパイル人工芝(12mm)・EPDMゴムチップ入ゴムシート(10mm)長さ(mm)1000幅(mm)500厚さ(mm)22
注意
※・マット同士のジョイントはできないため、マットの繋ぎ目のラインが発生します。
※・ゴム製品のため、性質上プライマイナス1~5mm程度のサイズ誤差が生じることがございます。予めご了承くださいませ。
※・
※裏面カラーバリエーションあり。裏面カラーはお選びいただけません。予めご了承くださいませ。
※・接着剤等での床の固定要
※・枚数・お届け先によっては分納(別日)でのお届けになる可能性がございます。
※・配送業者の判断によりお届けが不可と指定される場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,150/税込1,265
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,250/税込3,575
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする