JL-Y01 YINCAI(インサイ)ゴムマット<パネル式> SLDS(セルデス) 84670445

 

JL-Y01 YINCAI(インサイ)ゴムマット<パネル式> SLDS(セルデス) 84670445
JL-Y01 YINCAI(インサイ)ゴムマット<パネル式> SLDS(セルデス) 84670445
JL-Y01 YINCAI(インサイ)ゴムマット<パネル式> SLDS(セルデス) 84670445
JL-Y01 YINCAI(インサイ)ゴムマット<パネル式> SLDS(セルデス) 84670445
JL-Y01 YINCAI(インサイ)ゴムマット<パネル式> SLDS(セルデス) 84670445
JL-Y01 YINCAI(インサイ)ゴムマット<パネル式> SLDS(セルデス) 84670445
JL-Y01 YINCAI(インサイ)ゴムマット<パネル式> SLDS(セルデス) 84670445
JL-Y01 YINCAI(インサイ)ゴムマット<パネル式> SLDS(セルデス) 84670445

YINCAI(インサイ)ゴムマット<パネル式>

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1枚注文コード84670445品番JL-Y01
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ゴムチップマットの表面を天然ゴムで加工した他にはないゴムマットです。汚れにくく、対傷性と耐久性に優れており、耐摩耗性は一般的なゴムチップマットに比べ2倍アップ。高いクッション性は衝撃を吸収し、除菌処理が施されているので気になるマット臭気も大幅に低減されています。※1枚購入ごとに専用ジョイントプラ3個付き

用途
トレーニングジム、スポーツクラブ、幼稚園・保育園・小学校・中学校・高等学校などの公共施設、医療・看護・介護などの各施設
長さ(mm)500幅(mm)500厚さ(mm)20ブラック材質(表面/裏面)天然ゴム/NBR(アクリロニトリル・ブタジエンゴム)
注意
※・裏面の凸凹形状により電源ケーブルの取り回しが可能です。屋外使用時は雨水を逃す効果がございます。
※・製造ロットにより色合いが異なる場合がございます。
※・ゴム製品の為、性質上±1~5mm程度のサイズ誤差が生じることがございます。予めご了承ください。
※・枚数・お届け先によっては分納(別日)でのお届けになる可能性がございます。
※・配送業者の判断によりお届けが不可と指定される場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,150/税込1,265
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,250/税込3,575
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする