用途ホットカーペット、電気カーペット、足元暖房として。ホットカーペット 電気カーペット防水仕様暖房面切替:全面・左・右と暖房面を切りかえることが可能材質ポリエステル、平織木目調プリント、透明PPシート質量(kg)4.2タイプ2畳/ダークブラウン電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)520コード長さ(m)電源:約1.5機能切り忘れ自動OFF:約6時間後に自動的に通電が切れる安心機能寸法(縦×横)(cm)176×176表面温度(℃)約36(目盛3)、約45(目盛5)1時間あたりの電気代目安(円)約10.2※強(5)時、約7.1※中(3)時