平和工業
インナーボックス浅型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
アイボリー
アイボリー
ブラウン
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84690858
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥878
販売価格(税別)
¥
798
バスケットに入れる
カラーボックス内やパントリーなどの整理に!積み重ね可能。
材質
ポリプロピレン
色
アイボリー
高さ(mm)
120
質量(g)
400
縦(mm)
265
横(mm)
386