平和工業
バスケットワゴン TW-4
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
7日以内出荷とは
質量(g)
3400
2850
3400
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84690928
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
フラットな木製天板仕様。バスケットタイプのトレーで通気性あり。柱は透明で圧迫感軽減!キャスター付きで移動も楽々。
材質
本体:ポリプロピレン/天板:合成樹脂繊維版/柱:ポリスチレン/キャスター芯:スチール
色
アイボリー
高さ(mm)
1131
質量(g)
3400
タイプ
ワイド
縦(mm)
358
横(mm)
465