平和工業
バスケットワゴン3段
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
お客様組立品
7日以内出荷とは
質量(g)
1960
1650
1960
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84690946
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
バスケットタイプのトレーで通気性あり。柱は透明で圧迫感軽減!キャスター付きで移動も楽々。
材質
本体:ポリプロピレン/柱・キャップ:ポリスチレン/キャスター芯:スチール
色
アイボリー
高さ(mm)
881
質量(g)
1960
タイプ
ワイド
縦(mm)
355
横(mm)
465