曜日別特売
TSW75-B(BBK) 双輪キャスター TSWタイプ ボルト式 ウレタン車輪 自在車 ダブルストッパー付 東信製作所 84696424

双輪キャスター TSWタイプ ボルト式 ウレタン車輪 自在車 ダブルストッパー付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
車輪径D(Φmm)75
取付高H(mm)92
ねじ径M10×P1.5
許容荷重(daN)100
内容量1個注文コード84696424品番TSW75-B(BBK)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

医療用ベッドや医療機器、大型什器などに主に使用されておりますウレタンキャスターです。ストッパー機能も旋回と車輪を同時にロックできるため、安全性と走行性に優れております。

形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン(黒)ねじ径M10×P1.5ストッパーダブルストッパー材質(キャップ)ナイロン(黒)取付高H(mm)92軸長L(mm)25車輪幅W(mm)59偏芯C(mm)20旋回半径A(mm)72許容荷重(daN)100車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
関連資料:(0.02MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする