S スヌーピーコレクトBOX ネイビー 錦化成 84696510

S スヌーピーコレクトBOX ネイビー 錦化成 84696510
S スヌーピーコレクトBOX ネイビー 錦化成 84696510

スヌーピーコレクトBOX ネイビー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個
サイズS
内容量1個注文コード84696510品番S
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

カラーボックスにピッタリサイズのフタ付収納ボックス。

材質ポリプロピレンネイビーサイズS高さ(mm)120質量(g)273容量(L)4縦(mm)270横(mm)190
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする