錦化成
スヌーピーコレクトBOX ネイビー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1個
1個
1個(2個)
サイズ
M
S
M
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84696519
品番
M
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
カラーボックスにピッタリサイズのフタ付収納ボックス。
材質
ポリプロピレン
色
ネイビー
サイズ
M
高さ(mm)
120
質量(g)
500
容量(L)
9
縦(mm)
270
横(mm)
380