複合資材
汎用樹脂用離型剤 油脂系 ペインタブルタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1箱(420mL×24本)
注文コード
84698138
品番
メタフォーム 101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
天然油脂原料を主成分とした二次加工用離型剤です。
用途
工業用プラスチック及びゴム成型金型用
成分
炭化水素系溶剤、LPG
適合
高圧ガス法/適用除外項目対象(エアゾール液化ガス)
その他
【有機則】非該当
耐熱温度(℃)
150
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
91mL
PRTR法
非該当
危険物の性状
非水溶性
注意
※缶をよく振って御使用下さい
※熱、火花、裸火のような着火源から離して保管して下さい。