曜日別特売
- 気密・防水用・強粘着両面テープ SLDS(セルデス)スロープ固定用テープ SLDS(セルデス) 84698147

- 気密・防水用・強粘着両面テープ SLDS(セルデス)スロープ固定用テープ SLDS(セルデス) 84698147
- 気密・防水用・強粘着両面テープ SLDS(セルデス)スロープ固定用テープ SLDS(セルデス) 84698147

気密・防水用・強粘着両面テープ SLDS(セルデス)スロープ固定用テープ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個注文コード84698147品番-
参考基準価格(税別)¥2,850販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
幅(mm)100ブラック長さ(m)20基材ボリエチレンクロス粘着剤アクリル系主な用途気密・防水用特性強粘着両面

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,150/税込1,265
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,250/税込3,575
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする