足立織物
非常用圧縮毛布【EB-206BOX】
商品レビューを投稿する
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
内容量
1箱(10枚)
注文コード
84698628
品番
EB-206BOX
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,600
販売価格(税別)
¥
36,000
バスケットに入れる
軽量であたたかい リーズナブルなフリース毛布
用途
軽量フリース毛布を、意匠取得の独自技術で荷崩れしにくいフラット形状・省スペース備蓄可能なEB最小サイズに真空圧縮
非常時、緊急時の備蓄用に
材質
ポリエステル100%
色
オレンジ
質量(g)
毛布:630
内容
1箱10枚
寸法(cm)
毛布:200×120
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
離島
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740