曜日別特売
RB1720 プラダンインナーボックスL プラダンのヤマコー 84699389

RB1720 プラダンインナーボックスL プラダンのヤマコー 84699389
RB1720 プラダンインナーボックスL プラダンのヤマコー 84699389
RB1720 プラダンインナーボックスL プラダンのヤマコー 84699389
RB1720 プラダンインナーボックスL プラダンのヤマコー 84699389
RB1720 プラダンインナーボックスL プラダンのヤマコー 84699389

プラダンインナーボックスL

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送9日以内出荷とは
パステルブルー
内容量1セット(2個)注文コード84699389品番RB1720
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ラックや棚、カラーボックスなどにおさまるインナー収納ボックス。取っ手が2か所ついているので持ち運びたいときにも便利です。
プラダン製だから軽量なのに丈夫!雑誌や本の収納に
雑貨類の片づけや着替え入れに
書類やファイルの整理に
ポリプロピレン製で水に濡れたり汚れてもすぐに拭き取り可能
中身が透けないので隠す収納にもピッタリ

用途収納、保管、運搬、整理形状プラダン質量(kg)0.56パステルブルー外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)360×260×310内寸奥行(mm)360内寸幅(mm)250外寸法・幅(mm)260外寸法・高さ(mm)310RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)360内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)360×250×305内寸高さ(mm)305
注意
※個人宅配送不可
※当製品はプラスチック製品で可燃性を有しています。
※着火・延焼を避けるため、火源を取り扱うエリアでのご使用はお控えください。
※屋外使用だと劣化が早まります。常温・屋内でのご使用をお勧めいたします。
※重い物を入れると破損する可能性がありますのでご注意ください。
※加工部分の仕上がりは製品ごとにやや異なり多少のたわみがあります。ご使用に影響はありません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,700/税込1,870
沖縄地方数量1につき2,200/税込2,420
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする