曜日別特売
RB1713 プラダンペール ゴミ箱 A式 折り畳み プラダンのヤマコー 84699407

RB1713 プラダンペール ゴミ箱 A式 折り畳み プラダンのヤマコー 84699407
RB1713 プラダンペール ゴミ箱 A式 折り畳み プラダンのヤマコー 84699407
RB1713 プラダンペール ゴミ箱 A式 折り畳み プラダンのヤマコー 84699407
RB1713 プラダンペール ゴミ箱 A式 折り畳み プラダンのヤマコー 84699407
RB1713 プラダンペール ゴミ箱 A式 折り畳み プラダンのヤマコー 84699407
RB1713 プラダンペール ゴミ箱 A式 折り畳み プラダンのヤマコー 84699407

プラダンペール ゴミ箱 A式 折り畳み

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送9日以内出荷とは
内容量1セット(4個)注文コード84699407品番RB1713
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

底は組立式(組底)でテープ貼り不要のプラダン製のA式ケースです。
縦長の形状で90Lのゴミ袋に対応していますので、ゴミ箱としても使えます。
金属リベットを使用していないため錆びることがありません。
短期間のスポーツライブイベント会場でなどにおすすめ!プラダンペール(ゴミ箱)です。
折り畳みができるので使わないときは畳んで保管できます
1.4kgと軽く、設置場所への移動が楽です
A4紙が差し込めるカードケース付!
プラダン製で水に強く、多少の雨の中でも使えます
90リットルのごみ袋に対応しています

用途
イベント会場、体育館、工場、事務所などの簡易ゴミ箱、保管箱として
材質プラダン形状質量(kg)約1.4容量(L)90外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約440×440×750RoHS指令(10物質対応)対応フタの種類オープン式商品タイプ本体
注意
※個人宅配送不可
※当製品はプラスチック製品で可燃性を有しています。
※着火・延焼を避けるため、火源を取り扱うエリアでのご使用はお控えください。
※屋外使用だと劣化が早まります。常温・屋内でのご使用をお勧めいたします。
※底面は差し込み式です。重いものを入れたまま持ち上げると底が抜ける恐れがあります。
※非常に軽量なため、風で飛ばされないようにご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする