小林製薬
Sawaday香るStickパルファム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個(70mL)
香り
ブランエクリュ
タイプ
本体
注文コード
84701200
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
香り・タイプ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
本体
香り
ブランエクリュ
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
70mL
危険物の性状
非水溶性