曜日別特売
D03BRL01614 TECH99 Gold Finger ブレーキレバー DIA-COMPE 84703248

TECH99 Gold Finger ブレーキレバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個WH/BK左右区別注文コード84703248品番D03BRL01614
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ダートジャンプ&フリースタイル用レバー。
2mm六角レンチリーチアジャスター
アルミ鍛造ブラケット&レバー

WH/BK質量(g)240(pr)クランプ径(Φmm)25.4(ヒンジタイプ)(22.2mmハンドルバー用スリーブ付き)左右区別
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキレバー/シフトレバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする