BS-LANCON-3S RJ45 CAT 15A LAN中継コネクタ bitstrong 84709670

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BS-LANCON-3S RJ45 CAT 15A LAN中継コネクタ bitstrong 84709670
BS-LANCON-3S RJ45 CAT 15A LAN中継コネクタ bitstrong 84709670
BS-LANCON-3S RJ45 CAT 15A LAN中継コネクタ bitstrong 84709670
BS-LANCON-3S RJ45 CAT 15A LAN中継コネクタ bitstrong 84709670
BS-LANCON-3S RJ45 CAT 15A LAN中継コネクタ bitstrong 84709670

RJ45 CAT 15A LAN中継コネクタ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット
内容量1セット注文コード84709670品番BS-LANCON-3S
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥1,154
販売価格(税別)
1,049

CAT6、CAT5eに対応
ストレートケーブルの延長が可能
コンパクトなサイズ感

用途
ストレートケーブルを二本繋ぎ、一本の長いケーブルにできる延長コネクタ。
CAT6、CAT5e、CAT5ケーブルに対応。ご既存のLANケーブルを生かせます。
ノートPC、Wi-Fiルーター、ハブ、防犯カメラなど、様々な設備のLANケーブルに対応しています。
刺すだけで接続できて、複雑な操作は不要。コンパクトサイズで保管場所を取らず持ち運びしやすい。
教室、ホテル、展示会、会議室などで活躍。
入数3質量(g)60規格CAT6、CAT5e、CAT5長さ(cm)4ケーブルタイプ対応:ストレート
注意
※実際の寸法とサイズ表記では若干誤差があることがありますので予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする