曜日別特売
AHB17068-BKBK DEVICE Work ボディショルダーバッグ トップハウス 84711926

 

AHB17068-BKBK DEVICE Work ボディショルダーバッグ トップハウス 84711926
AHB17068-BKBK DEVICE Work ボディショルダーバッグ トップハウス 84711926

DEVICE Work ボディショルダーバッグ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ブラック/ブラック
内容量1個注文コード84711926品番AHB17068-BKBK
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

ツイルコーティング素材のボディと、ヴィンテージ本革型押しプレートが特徴的なミリタリー色の濃いボディショルダーバッグ。
肩紐を短めでボディ、長めでショルダー、どちらもバッグのラインが体にフィットしてかなり持ちやすい!
いつものコーデにオンするだけで、簡単ミリタリーMIXスタイルの完成!
DEVICEは(株)トップハウスのオリジナルブランドです。

ブラック/ブラック材質綿・本革質量(g)628幅(cm)20.5高さ(cm)25奥行き(cm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする