曜日別特売
DLH40055-BK DEVICE Haze3 2way レッグポーチ トップハウス 84717018

 

DLH40055-BK DEVICE Haze3 2way レッグポーチ トップハウス 84717018
DLH40055-BK DEVICE Haze3 2way レッグポーチ トップハウス 84717018

DEVICE Haze3 2way レッグポーチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード84717018品番DLH40055-BK
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

【Haze】...薄霧・もや・かすみ・薄煙などを連想させる言葉。同系柄のムラ感のある本体生地と付属合皮を合わせる事で少し個性的なデザインに。
印象がぼやけてしまわない様にテープ使いで引き締め、渋みを出しました。
迷彩柄ではなくムラ感のある生地を使用し、更にテープ使いやポイントに入れた白プリントで今までにない印象のミリタリーバッグとなってます!
まだ珍しいレッグポーチは、本格的な軍物をベースに現代のファッションに落とし込んだミリタリーバッグの一種で、バイク乗りや作業系の方に人気!
普段のコーディネートに合わせる事で簡単にワンランク上の個性派ファッションを演出!

ブラック質量(g)468幅(cm)22高さ(cm)34奥行き(cm)6.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする