DPG60058-BK DEVICE MAD ラウンド長財布 トップハウス 84717623

 

DPG60058-BK DEVICE MAD ラウンド長財布 トップハウス 84717623
DPG60058-BK DEVICE MAD ラウンド長財布 トップハウス 84717623

DEVICE MAD ラウンド長財布

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード84717623品番DPG60058-BK
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

オリジナルのロゴプレートが付いたラウンドジップ型の長財布。
ファスナー部分を開くと小銭入れや仕切りが付いているので
整理整頓しながらお使い頂けます。また充実したカードホルダーも魅力的!
カードは左右合わせて8枚収納でき、
中身が見やすく取り出しも非常に楽に出来ます。
さらに、領収書などの整理や、もっと沢山カードを持ち歩きたい方のために、
用途に合わせて使えるフリーポケットを完備。
また、背面には交通系ICカードなどの収納に便利なポケットを搭載!

ブラック材質ヴィンテージソフト合皮質量(g)238種類長財布幅(cm)19高さ(cm)9.5奥行き(cm)2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする