6300056898 常温全天候型道路補修材 オレンジパッチ細密型 20kg入り 山王 84718140

 

6300056898 常温全天候型道路補修材 オレンジパッチ細密型 20kg入り 山王 84718140
6300056898 常温全天候型道路補修材 オレンジパッチ細密型 20kg入り 山王 84718140
6300056898 常温全天候型道路補修材 オレンジパッチ細密型 20kg入り 山王 84718140
6300056898 常温全天候型道路補修材 オレンジパッチ細密型 20kg入り 山王 84718140
6300056898 常温全天候型道路補修材 オレンジパッチ細密型 20kg入り 山王 84718140
6300056898 常温全天候型道路補修材 オレンジパッチ細密型 20kg入り 山王 84718140
6300056898 常温全天候型道路補修材 オレンジパッチ細密型 20kg入り 山王 84718140

常温全天候型道路補修材 オレンジパッチ細密型 20kg入り

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1袋注文コード84718140品番6300056898
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

オレンジパッチ細密型は、柑橘類果皮天然シトラスオイル配合された道路補修材です。オレンジパッチは、アスファルト舗装の補修のために開発されたVOCゼロの画期的な特殊常温合材で、細かい部分の補修に最適です。揮発性有害物質を含まない為、人体に触れても健康に無害です。激しい交通量の道路でも補修後直ちに開放し、通過車両によって転圧され補修完了します。雨の中や水溜りの激しい条件下でも使用できます。反剥離材の硬化により強力な結合力を発揮するパッチ材で、長期に渡る転圧で、さらに硬化強度を増加させます。

用途道路補修に。質量(kg)20寸法(cm)【使用目安】50×50×4危険物の類別非危険物特性耐摩耗性、耐久性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする