正面
SLASH(シンメン)
レギュラーフィットカーゴパンツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
28ダークオリーブ
05ネイビー
06ブラック
12シルバーグレー
20デザートベージュ
28ダークオリーブ
サイズ
78
73
78
82
86
90
95
100
105
110
全45種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
84718438
品番
06416
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
TC素材をベースに誰でも楽に着用でき、スマートに見せることを目指し、パターンやシルエットを見直したベーシックワークパンツ。パリッとしたハリ感がちょうどいい、ロープライスカーゴ
色
28ダークオリーブ
サイズ
78
股下(cm)
76
渡幅(cm)
33.5
素材
ポリエステル65%、綿35%