曜日別特売
06416 レギュラーフィットカーゴパンツ SLASH(シンメン) 84718517

正面

06416 レギュラーフィットカーゴパンツ SLASH(シンメン) 84718517
06416 レギュラーフィットカーゴパンツ SLASH(シンメン) 84718517

レギュラーフィットカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
06ブラック
サイズ105
内容量1枚注文コード84718517品番06416
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

TC素材をベースに誰でも楽に着用でき、スマートに見せることを目指し、パターンやシルエットを見直したベーシックワークパンツ。パリッとしたハリ感がちょうどいい、ロープライスカーゴ

06ブラックサイズ105股下(cm)76渡幅(cm)41素材ポリエステル65%、綿35%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする