曜日別特売
D11QRZ00102 スティックチタンハブクイックリリーズ 前後セット Dixna 84721134

スティックチタンハブクイックリリーズ 前後セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1組注文コード84721134品番D11QRZ00102
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

カーボンとチタンとアルミによる超軽量ハイブリッドクイック。
贅肉の無いシンプルな設計ながら、クイック部分の丸みを帯びたカーボンが手にソフトな感触を与える。
カラーも豊富でディズナのカラーシリーズとマッチングする。
ワンポイントで軽量化とセンスアップを実現。

材質レバー:カーボン&アルミ、シャフト:チタンBK質量(g)フロント:19、リア:22エンド幅(mm)フロント:100、リア:130
注意
※クイックは乗車の前に必ず確実に締まっているかを確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする