曜日別特売
RCG50025-NV Rename シンプル 2way シザーケース トップハウス 84721638

 

RCG50025-NV Rename シンプル 2way シザーケース トップハウス 84721638
RCG50025-NV Rename シンプル 2way シザーケース トップハウス 84721638

Rename シンプル 2way シザーケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ネイビー
内容量1個注文コード84721638品番RCG50025-NV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500

ヴィンテージ感のあるフェイクレザーを使用した2wayシザーケース。余計な装飾を省いたシンプルなデザインだから、どんなスタイルにもマッチ。ショルダーベルトがついているため、ショルダーバッグとしての使用も可能!ちょっとしたお出かけに便利なサイズ感です。

ネイビー材質合皮質量(g)234幅(cm)16.5高さ(cm)22奥行き(cm)2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする