WA2011048 DUOBELER 220ラベラー SATO(サトー) 84721798

 

WA2011048 DUOBELER 220ラベラー SATO(サトー) 84721798
WA2011048 DUOBELER 220ラベラー SATO(サトー) 84721798
WA2011048 DUOBELER 220ラベラー SATO(サトー) 84721798
WA2011048 DUOBELER 220ラベラー SATO(サトー) 84721798

DUOBELER 220ラベラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
印字桁数(桁)上段8/下段8
種別LT11N-LB15N
インク色上段:黒、下段:黒
内容量1台注文コード84721798品番WA2011048
参考基準価格(税別)¥37,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ギフト用に最適な、半糊ラベルが使用できる2段印字ラベラー(ラベル幅広)。黒・赤の2色印字が可能。

用途スーパー・小売店の価格表示、食品の期限表示、ギフト・お土産用品の価格/期限表示など、幅広く活躍します。種別LT11N-LB15N質量(g)410段数2インク色上段:黒、下段:黒印字桁数(桁)上段8/下段8ラベルサイズ(mm)縦16.2×横23.14ラベル枚数(1巻当り)1,200枚(半糊は800枚)入数1台
注意
※同梱のサンプルラベルは廃止となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする