SATO(サトー)
DUOBELER 220ラベラー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
印字桁数(桁)
上段8/下段8
上段8/下段6
上段8/下段8
上段10/下段8
上段10/下段6
上段10/下段10
種別
LT15N-LB16N
LT11N-LB14N
LT11N-LB15N
LT12N-LB15N
LT15N-LB16N
LT15N-LB15N
LT19N-LB14N
LT19N-LB15N
LT19N-LB22N
LT35N-LB15N
インク色
上段:黒、下段:赤
上段:黒、下段:黒
上段:黒、下段:赤
上段:赤、下段:黒
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
84721825
品番
WA2012003
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ギフト用に最適な、半糊ラベルが使用できる2段印字ラベラー(ラベル幅広)。黒・赤の2色印字が可能。
用途
スーパー・小売店の価格表示、食品の期限表示、ギフト・お土産用品の価格/期限表示など、幅広く活躍します。
種別
LT15N-LB16N
質量(g)
410
段数
2
インク色
上段:黒、下段:赤
印字桁数(桁)
上段8/下段8
ラベルサイズ(mm)
縦16.2×横23.14
ラベル枚数(1巻当り)
1,200枚(半糊は800枚)
入数
1台
注意
※同梱のサンプルラベルは廃止となっております。